Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Silhouette 10 W 960 lm BAUER & BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873415
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/48
EAN/GTIN:
     4260131239366
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse · Gestensteuerung für Dimmbarkeit und Lichtfarbe · gummiummantelter Magnetfuß · blend- und flackerfrei · gleichmäßge, reflexionsarme 120° Ausleuchtung · Gesamtlänge 750 mm · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
10 W
Lichtstrom:
960 lm
Lichtfarbe:
2700 - 5500 K
Steckertyp:
Kein Stecker
Abstrahlwinkel:
120 °
Spannung:
24 V
mittlere Lebensdauer:
20000 h
passend für:
Standfuß
Marke:
BAUER & BÖCKER
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 171,85*
€ 201,63*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 172,51*
€ 201,82*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 173,22*
€ 202,03*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 174,87*
€ 203,43*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 174,68*
€ 203,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,79*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.