Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation i-CON PICO MK2 150-450GradC 80 W Anheizzeit ca.9 s ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000872544
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1305
EAN/GTIN:
     4003008153675
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 80w
lötstation ersa
lötstation
mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade 1,6 mm · 230 V · sehr schnelles An- und Nachheizen · Standby- und Kalibrierfunktion · variables Einstellen der Arbeitstemperatur · weitere Einstellmöglichkeiten, wie Festtemperaturen, Energie-Level, Verriegelung und Abschaltfunktion ergeben sich durch die Verwendung einer kostenlosen PC-Software und einer optional erhältlichen Micro-SD-Speicherkarte · höchste Prozesssicherheit und Qualitätskontrolle · automatische Stand-by- und Ruhezustandsfunktion sorgen für Energieeinsparungen · Tip´n´Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen Bajonettbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 9s · Temperaturbereich: 150 - 450°C · Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Marke:
ERSA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Lötstationen, ERSA, Löten, Lötgerät, Lötstationen, STANNOL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 165,89*
Frei Haus
ab € 137,05*
€ 165,90*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 167,00*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 140,05*
€ 171,37*
Lager 4BULW
9
€ 5,59*
ab € 150,21*
€ 181,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,99*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 10,18*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,99*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 10,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,99*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 10,20*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,73*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 14,24*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.