Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Gebogen 40° 12.5mm 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372151
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142SDLF08L/SB
EAN/GTIN:
     4003008149845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=0142SDLF08L/SB, Breite der Spitze=0.8 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=12.5 mm, Winkel Lötspitze=40 °, Form Lötspitze=Gebogen, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze 0,8mm, lötstation ersa, lötstation, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 21,31*
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 21,78*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,62*
€ 23,46*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 15,10*
€ 23,73*
€ 5,90*
ab € 15,39*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 140,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.