Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M 10B 20mm Abl.0,1mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000851435
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10063
EAN/GTIN:
     4031452100631
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 10mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
20 mm
Ablesung:
0,1 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M 10B
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: messuhr analog, Messuhren
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 46,20*
€ 46,59*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 43,38*
€ 53,65*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 54,03*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,86*
€ 54,42*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 49,29*
€ 59,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10064
ab € 44,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.