Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M 10B 20mm Abl.0,1mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000851435
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10063
EAN/GTIN:
     4031452100631
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,1 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: messuhr analog, Messuhren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 46,20*
€ 46,59*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,00*
€ 53,61*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 43,30*
€ 53,96*
Lager 2478
7
2
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 54,23*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 44,83*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 108,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10064
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.