Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage 60kg PESOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000850034
Hersteller:
     Pesola
Herst.-Nr.:
     PFS60K
EAN/GTIN:
     7612348906017
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
Wiegeplattform 325 x 315 mm · Allzweck-Plattformwaage in robuster Bauweise · die externe, durch ein Kabel mit der Waage verbunden Bedieneinheit, ermöglicht einen sehr flexiblen Einsatz · auch zur festen Montage · Folientastatur · Wechsel von kg auf Pfund · beleuchtete LCD Anzeige · inkl. Adapter, alternativ ist ein Betrieb mit 6xAA Batterien möglich · RS232 Datenschnittstelle · durch den Anwender kalibrierbar
Weitere Informationen:
Anzeige:
metrisch
Kapazität:
60 kg
Teilung:
20 g
Marke:
PESOLA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Hängewaagen, Präzisionswaagen, Taschenwaagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 148,67*
€ 193,86*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 166,01*
€ 194,42*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 195,32*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 170,46*
€ 200,62*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 174,07*
€ 204,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.