| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000850034 Herst.-Nr.: PFS60K EAN/GTIN: 7612348906017 |
| |
|
| | |
| Wiegeplattform 325 x 315 mm · Allzweck-Plattformwaage in robuster Bauweise · die externe, durch ein Kabel mit der Waage verbunden Bedieneinheit, ermöglicht einen sehr flexiblen Einsatz · auch zur festen Montage · Folientastatur · Wechsel von kg auf Pfund · beleuchtete LCD Anzeige · inkl. Adapter, alternativ ist ein Betrieb mit 6xAA Batterien möglich · RS232 Datenschnittstelle · durch den Anwender kalibrierbar Weitere Informationen: | | Anzeige: | metrisch | Kapazität: | 60 kg | Teilung: | 20 g | Marke: | PESOLA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Hängewaagen, Präzisionswaagen, Taschenwaagen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,36* | € 192,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,11* | € 197,70* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,44* | € 197,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 168,31* | € 198,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 188,58* | € 223,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|