Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.180 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000845322
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     5424105018
EAN/GTIN:
     6416868662719
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · Premium Netzschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · staubfreies Schleifen · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Standzeiten
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
180
Lochanzahl:
Gitternetz
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3550
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,70*
2 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,92*
Lager 4BULW
140
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,92*
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 0,92*
2 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,95*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
5423205010
ab € 0,65*
Ähnlich
Mirka
5423205015
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205032
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,61*
Ähnlich
Mirka
5424105010
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
5424105012
ab € 0,80*
Ähnlich
Mirka
5424105015
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105025
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105032
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105080
ab € 0,53*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,7498*
Ähnlich
Mirka
5425205012
ab € 63,37*
Ähnlich
Mirka
5425205032
ab € 63,41*
Ähnlich
Mirka
5425205041
ab € 63,68*
Ähnlich
Mirka
5425205080
ab € 67,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.