Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.150 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000845321
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     5424105015
EAN/GTIN:
     6416868676228
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · Premium Netzschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · staubfreies Schleifen · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Standzeiten
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Körnung:
150
Lochanzahl:
Gitternetz
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Korund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5100
50
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,70*
Lager 1498
450
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,91*
1 Tag
450
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,95*
6 Tage
450
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 0,97*
3 Tage
270
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,01*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
5423205010
ab € 0,60*
Ähnlich
Mirka
5423205015
ab € 0,60*
Ähnlich
Mirka
5423205032
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,61*
Ähnlich
Mirka
5424105010
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
5424105012
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
5424105018
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105025
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105032
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105080
ab € 0,52*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,7398*
Ähnlich
Mirka
5425205012
ab € 63,70*
Ähnlich
Mirka
5425205032
ab € 63,42*
Ähnlich
Mirka
5425205041
ab € 63,90*
Ähnlich
Mirka
5425205080
ab € 67,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.