Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.180 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845322
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     5424105018
EAN/GTIN:
     6416868662719
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · Premium Netzschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · staubfreies Schleifen · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Standzeiten
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
180
Lochanzahl:
Gitternetz
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4350
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,70*
2 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,91*
2 Tage
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,70*
€ 0,91*
Lager 1690
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 0,91*
2 Tage
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
5423205010
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205015
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205032
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,60*
Ähnlich
Mirka
5424105010
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
5424105012
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
5424105015
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105025
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105032
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105080
ab € 0,53*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,7498*
Ähnlich
Mirka
5425205012
ab € 63,37*
Ähnlich
Mirka
5425205032
ab € 63,61*
Ähnlich
Mirka
5425205041
ab € 63,35*
Ähnlich
Mirka
5425205080
ab € 68,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.