Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø200x13mm ext.coarse Bohr.12,7mm 3M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844098
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182579
EAN/GTIN:
     53134375451722
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Endlos-Schleifband
zum Einsatz auf Geradschleifern · besonders geeignet für die Oberflächenbearbeitung von Edelstählen · kühlerer Schliff · flexibel · sehr aggressiv · Pack á 2 St. · zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 855, 4000 841 856 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: violett
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Breite:
13 mm
max. Drehzahl:
3000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Sorte:
extra coarse
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
12,7 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 17,87*
2 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 18,32*
6 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,28*
€ 19,32*
2 Tage
24
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 19,88*
Lager 4BULW
17
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,15*
€ 20,32*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 15,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 40,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.