Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø200x13mm ext.coarse Bohr.12,7mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844098
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182579
EAN/GTIN:
     53134375451722
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Endlos-Schleifband
zum Einsatz auf Geradschleifern · besonders geeignet für die Oberflächenbearbeitung von Edelstählen · kühlerer Schliff · flexibel · sehr aggressiv · Pack á 2 St. · zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 855, 4000 841 856Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: violett
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Breite:
13 mm
max. Drehzahl:
3000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Sorte:
extra coarse
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
12,7 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 17,87*
2 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 18,32*
6 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,28*
€ 19,32*
2 Tage
24
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 19,88*
5 Tage
24
2
pro Stück
€ 8,90*
ab € 14,93472*
€ 20,05472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 14 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.