Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100182579 Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø200x13mm extra coarse Bohrung 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100182579 Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø200x13mm extra coarse Bohrung 12,7 mm
3M 7100182579 Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø200x13mm extra coarse Bohrung 12,7 mm
3M 7100182579 Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø200x13mm extra coarse Bohrung 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091878
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     61163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Endlos-Schleifband
Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø200x13mm ext.coarse Bohr.12,7mm 3M zum Einsatz auf Geradschleifern · besonders geeignet für die Oberflächenbearbeitung von Edelstählen · kühlerer Schliff · flexibel · sehr aggressiv · Pack á 2 St. · zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 855, 4000 841 856Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: violett
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
61163
Werksnummer:
4000844098
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø200x13mm
Produktart:
Grobreinigungsscheibe
Ausfuehrung:
Bohrung 12,7 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,36*
€ 17,85*
1 Tag
24
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 18,32*
Lager 1955
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 19,32*
1 Tag
24
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 19,88*
4 Tage
24
2
pro Stück
€ 8,90*
ab € 14,94472*
€ 20,10472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.