Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendrehersatz 8-tlg.SW 2-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000826905
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0250001S
EAN/GTIN:
     4251456800997
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Inbus-Schlüsselsatz
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast ähnlich ISO 2936 Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: SW 2 - 10mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweiten:
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Form:
abgewinkelt
Material:
Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Norm:
ähnl. ISO 2936
Marke:
ENDRES TOOLS
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Winkelschraubendreher (Funkenfrei), feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, inbusschlüsselsatz 8-teilig, 6-Kt., Funkenfreie Werkzeuge, Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 75,43*
€ 89,02*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 75,56*
€ 89,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 89,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,32*
€ 90,33*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 147,21*
€ 170,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0250100S
ab € 15,15*
Ähnlich
Endres Tools
0252500C
ab € 14,32*
Ähnlich
Endres Tools
0252000C
ab € 13,78*
Ähnlich
Endres Tools
0250003C
ab € 15,05*
Ähnlich
Endres Tools
0250004C
ab € 18,85*
Ähnlich
Endres Tools
0250005C
ab € 25,41*
Ähnlich
Endres Tools
0250006C
ab € 30,18*
Ähnlich
Endres Tools
0250060S
ab € 8,95*
Ähnlich
Endres Tools
0250080S
ab € 11,68*
Ähnlich
Endres Tools
0250066C
ab € 204,16*
Ähnlich
Endres
0250003S
ab € 112,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.