Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendrehersatz 8-tlg.SW 2-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000826905
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0250001S
EAN/GTIN:
     4251456800997
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Inbus-Schlüsselsatz
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · abgewinkelt · Schlüsselenden gefastähnlich ISO 2936Weitere technische Eigenschaften:· Bestückung: SW 2 - 10mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweiten:
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Form:
abgewinkelt
Material:
Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Norm:
ähnl. ISO 2936
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Winkelschraubendreher (Funkenfrei), feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, inbusschlüsselsatz 8-teilig, 6-Kt., Funkenfreie Werkzeuge, Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 88,11*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 74,07*
€ 88,19*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 75,08*
€ 90,13*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 90,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,84*
€ 91,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0250100S
ab € 15,41*
Ähnlich
Endres Tools
0252500C
ab € 14,31*
Ähnlich
Endres Tools
0252000C
ab € 13,66*
Ähnlich
Endres Tools
0250003C
ab € 14,95*
Ähnlich
Endres Tools
0250004C
ab € 18,71*
Ähnlich
Endres Tools
0250005C
ab € 24,05*
Ähnlich
Endres Tools
0250006C
ab € 28,80*
Ähnlich
Endres Tools
0250060S
ab € 9,01*
Ähnlich
Endres Tools
0250080S
ab € 11,85*
Ähnlich
Endres Tools
0250066C
ab € 198,25*
Ähnlich
Endres
0250003S
ab € 112,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.