Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel OPEN-RING 24 19x22mm 230mm m.Doppel-6kant STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000826112
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41081922
EAN/GTIN:
     4018754021970
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
offen · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · abgewinkelt · DIN 3118/ISO 3318 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Länge:
230 mm
Ausführung:
mit Doppel-6kant
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 3118 / ISO 3318
Modell:
24 19 x 22
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), stahlwille doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 17,21*
€ 22,89*
1
€ 4,00*
ab € 17,32*
€ 22,99*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 17,55*
€ 23,31*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 23,96*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 23,65*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.