Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel OPEN-RING 24 19x22mm 230mm m.Doppel-6kant STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006083254
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41081922
EAN/GTIN:
     4018754021970
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
offen · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · abgewinkelt · DIN 3118/ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Länge:
230 mm
Ausführung:
mit Doppel-6kant
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 3118 / ISO 3318
Modell:
24 19 x 22
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), stahlwille doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 16,89*
€ 22,14*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 16,95*
€ 22,24*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 17,16*
€ 22,44*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 23,65*
1
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.