Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 838 SW 32mm L.190mm CV-Stahl PADRE GERMANY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000823899
Hersteller:
     PADRE GERMANY
Herst.-Nr.:
     83800032
EAN/GTIN:
     4004254335051
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 32mm
CV-Stahl · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 190mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 13,37*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 9,64*
€ 13,43*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 14,54*
1 Tag
20
6
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,59*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800024
ab € 7,91*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800027
ab € 8,66*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800030
ab € 9,11*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800034
ab € 11,55*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800036
ab € 12,42*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800041
ab € 15,93*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800046
ab € 20,58*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800050
ab € 23,81*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800055
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.