| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5009010025 Herst.-Nr.: 83800032 EAN/GTIN: 4004254335051 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · DIN 7444Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 190mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 32 mm | Marke: | PADRE GERMANY | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 7444 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,56* | € 13,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,67* | € 13,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,49* | € 14,49* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 14,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,70* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|