Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 27-tlg.1/2 Zoll SW 10-32mm Z.36 6KT PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000821189
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821189
EAN/GTIN:
     4015448682448
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 10° · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
27-teilig
Antrieb:
1/2 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Stahlblechkassette
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
36
Schlüsselweiten:
10-32 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 66,54*
€ 83,05*
2 Tage
1,134
€ 4,95*
ab € 64,10*
€ 83,07*
4 Tage
1124
€ 6,90*
ab € 60,55*
€ 83,37*
4 Tage
1122
€ 8,90*
ab € 67,11275*
€ 83,41275*
Lager 4BULW
786
€ 5,59*
ab € 74,61*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.