Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 27-tlg.1/2 Zoll SW 10-32mm Z.36 6KT PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821189
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821189
EAN/GTIN:
     4015448682448
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Steckschlüsselsatz 27-tlg.1/2 Zoll SW 10-32mm Z.36 6KT PROMAT

12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 10° · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
27-teilig
Antrieb:
1/2 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Stahlblechkassette
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
36
Schlüsselweiten:
10-32 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.