Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Steckschlüsselsatz 27-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweiten 10-32 mm Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Steckschlüsselsatz 27-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweiten 10-32 mm Anzahl
PROMAT Steckschlüsselsatz 27-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweiten 10-32 mm Anzahl
PROMAT Steckschlüsselsatz 27-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweiten 10-32 mm Anzahl
PROMAT Steckschlüsselsatz 27-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweiten 10-32 mm Anzahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2001753222
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821189
EAN/GTIN:
     4015448682448
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
"Steckschlüsselsatz 27-tlg.1/2 Zoll SW 10-32mm Z.36 6KT PROMAT 12,5 mm (1/2"")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 10° · Material: Chrom-Vanadium-Stahl" Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) je 1 6-kant -Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 6-kant -Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 / 17 / 19 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz f
Weitere Informationen:
eClassID:
21040202
HerstellerNr:
4000821189
Werksnummer:
4000821189
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
5,120000
Gewicht brutto Kg:
5,120000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
27-teilig 1/2 ?
Produktart:
Steckschlüsselsatz
Ausfuehrung:
Anzahl Zähne 36 6-Kant
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 66,61*
€ 83,06*
5 Tage
446
€ 6,90*
ab € 60,75*
€ 83,38*
5 Tage
629
€ 8,90*
ab € 67,01275*
€ 83,42275*
5 Tage
612
€ 5,90*
ab € 72,81*
€ 90,39*
2 Tage
427
€ 5,59*
ab € 74,68*
€ 92,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.