Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 19-tlg.1/4+1/2 Zoll 1,25-17mm f.i6-KT.-Schr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000821187
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821187
EAN/GTIN:
     4015448682424
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl · Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · je 1 Steckschlüssel-Einsatz Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm · je 1 Steckschlüssel-Einsatz 100 mm lang, Gr. 8 / 10 mm · je 1 Sechskant-Stiftschlüssel Gr. 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 19-teilig · Verpackung: Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
6,3 + 12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/4 + 1/2 ″
Schlüsselweiten:
1,25 - 17 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 34,52*
€ 46,02*
5 Tage
209
1
€ 5,99*
ab € 36,02*
€ 46,24*
Lager 4BULW
196
1
€ 5,59*
ab € 36,76*
€ 47,17*
4 Tage
279
1
€ 4,99*
ab € 37,09*
€ 47,68*
5 Tage
282
1
€ 8,90*
ab € 37,515*
€ 47,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821185
ab € 42,92*
Ähnlich
PROMAT
4000821186
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.