Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 19-tlg.1/4+1/2 Zoll 1,25-17mm f.i6-KT.-Schr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047082020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821187
EAN/GTIN:
     4015448682424
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl · Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · je 1 Steckschlüssel-Einsatz Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm · je 1 Steckschlüssel-Einsatz 100 mm lang, Gr. 8 / 10 mm · je 1 Sechskant-Stiftschlüssel Gr. 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 19-teilig· Verpackung: Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
6,3 + 12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/4 + 1/2 ″
Schlüsselweiten:
1,25 - 17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
338
1
€ 4,95*
ab € 34,48*
€ 47,42*
Lager 1690
252
1
€ 5,99*
ab € 36,20*
€ 47,66*
3 Tage
202
1
€ 5,59*
ab € 37,06*
€ 48,66*
3 Tage
337
1
€ 4,99*
ab € 37,22*
€ 49,19*
4 Tage
336
1
€ 8,90*
ab € 37,545*
€ 49,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821185
ab € 42,87*
Ähnlich
PROMAT
4000821186
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.