Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 19-tlg.1/4+1/2 Zoll 1,25-17mm f.i6-KT.-Schr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448682424
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl · Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · je 1 Steckschlüssel-Einsatz Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm · je 1 Steckschlüssel-Einsatz 100 mm lang, Gr. 8 / 10 mm · je 1 Sechskant-Stiftschlüssel Gr. 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 19-teilig · Verpackung: Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
6,3 + 12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/4 + 1/2 ″
Schlüsselweiten:
1,25 - 17 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 34,55*
€ 47,08*
5 Tage
209
1
€ 5,99*
ab € 35,97*
€ 47,27*
2 Tage
196
1
€ 5,59*
ab € 37,04*
€ 48,07*
Lager 1736
279
1
€ 4,99*
ab € 37,35*
€ 48,46*
5 Tage
282
1
€ 8,90*
ab € 37,365*
€ 48,675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821185
ab € 42,89*
Ähnlich
PROMAT
4000821186
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.