Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 8740 C HF 1 9-tlg.1/2 Zoll 4-17mm f.i6-KT.-Schr.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000821147
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004201001
EAN/GTIN:
     4013288184283
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · aus legiertem Werkzeugstahl Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 9-teilig · Verpackung: textile Box
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
mit Haltefunktion
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Schlüsselweiten:
4 - 17 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 5,90*
ab € 54,92*
€ 63,77*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 60,36*
€ 70,09*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 70,40*
€ 4,90*
ab € 59,21*
€ 70,51*
Lager 4BULW
22
€ 5,59*
ab € 72,44*
€ 83,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004202001
ab € 50,93*
Ähnlich
Wera
05004203001
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.