Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-167949 Herst.-Nr.: 5004201001 EAN/GTIN: 4013288184283 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Zyklop, für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 8740 C HF 1 • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Griffig gerändelt • Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort Lieferung: In Textilbox. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen, etc. Inhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 9-teilig | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5004201001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, wera bit-sortiment 9-teilig, bit-satz wera, bit satz, Nuss-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,10* | € 66,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,87* | € 69,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 54,85* | € 69,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,12* | € 70,32* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 53,60* | € 72,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|