Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMC HF 1 Zyklop Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8790 HMC HF 1 Zyklop Steckschlüsselaufsatz
Wera 8790 HMC HF 1 Zyklop Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60765510
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004203001
EAN/GTIN:
     4013288184238
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schaftgröße
1/2 "
Magnetisch
Ja
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004201001
ab € 51,84*
Ähnlich
Wera
05004202001
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.