Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Schubkarre Praktica 85 85l Luftrad Stahlfelge m.Kugell.CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818161
Hersteller:
     Capito
Herst.-Nr.:
     112707
EAN/GTIN:
     4027972027077
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte Mulde · Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm · handfreundliche Holzgriffe · Lieferung erfolgt demontiert! Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr-Ø: 34mm · Wandstärke: 1,5mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Ausführung:
Stahlfelge mit Kugellager
Bereifung:
Luftrad
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, Betonkarre, Karre, Karren, Schibekarre, Schubkarren, Tiefenmuldenkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 52,95*
ab € 95,47*
€ 117,97*
4 Tage
165
€ 4,95*
ab € 116,77*
€ 152,41*
2 Tage
165
€ 5,50*
ab € 125,13*
€ 153,13*
2 Tage
165
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 153,59*
Lager 4BULW
116
€ 5,59*
ab € 132,99*
€ 161,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
410801
ab € 7,79*
Zubehör
Carl Capito
10364
ab € 15,57*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,96*
Zubehör
Carl Capito
10311
ab € 2,96*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 45,40*
Zubehör
Carl Capito
10107
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.