Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Schubkarre Praktica 85 85l Luftrad Stahlblechfelge m.Kugell.CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818161_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818161_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818161
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     112707
EAN/GTIN:
     4027972027077
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte Mulde · Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm · handfreundliche Holzgriffe · Luftrad 400 / 100 mit Schlauch, auf Stahlblechfelge, mit Kugellager · Lieferung erfolgt demontiert!Weitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr-Ø: 34mm· Wandstärke: 1,5mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Ausführung:
Stahlblechfelge mit Kugellager
Bereifung:
Luftrad
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, Betonkarre, Karre, Karren, Schibekarre, Schubkarren, Tiefenmuldenkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 52,95*
ab € 95,28*
€ 118,16*
3 Tage
165
€ 4,95*
ab € 116,55*
€ 152,70*
Lager 1498
165
€ 5,50*
ab € 126,31*
€ 153,41*
1 Tag
165
Frei Haus
ab € 97,51*
€ 153,85*
4 Tage
165
€ 8,90*
ab € 132,05476*
€ 160,54476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
410801
ab € 7,79*
Zubehör
Carl Capito
10364
ab € 15,59*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,91*
Zubehör
Carl Capito
10311
ab € 2,97*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 45,48*
Zubehör
Carl Capito
10107
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.