Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Nyl.B.100mm Florhöhe 13mm Kern-D.30mm 10 St./Packung NÖLLE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817579
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     705033
EAN/GTIN:
     4250560500748
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze · minimaler Faserabrieb · kein Verfilzen Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 30mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombiwalze
Breite:
100 mm
Florhöhe:
13 mm
Bügel-Ø:
für 6 mm
Inhalt:
10 Stück / Packung
Material:
Polyamid
Eigenschaft:
lösemittelbeständig
Marke:
NÖLLE
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 11,80*
Lager 4BULW
14
pro Packung
€ 5,59*
ab € 8,43*
€ 11,86*
3 Tage
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,39*
€ 15,76*
5 Tage
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,65*
€ 16,16*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,80*
€ 16,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705082
ab € 4,15*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 8,62*
Ähnlich
k.A.
701521
ab € 2,02*
Ähnlich
k.A.
701601
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 0,41*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701501
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.