| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000817579 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 705033 EAN/GTIN: 4250560500748 |
| |
|
| | |
| lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze · minimaler Faserabrieb · kein VerfilzenWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 30mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kombiwalze | Breite: | 100 mm | Florhöhe: | 13 mm | Bügel-Ø: | für 6 mm | Inhalt: | 10 Stück / Packung | Material: | Polyamid | Eigenschaft: | lösemittelbeständig | Marke: | NÖLLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-ersatzwalze 10 cm perlon, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 8,36* | € 11,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,59* | ab € 8,49* | € 11,90* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 11,49* | € 15,82* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,73* | € 16,23* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,87* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|