Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine HUFA Profi L800xD20mm m.Brechvorrichtung HUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817066
Hersteller:
     HUFA
Herst.-Nr.:
     5533
EAN/GTIN:
     4007237055335
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
mit unterer Brechvorrichtung und großem ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung · inkl. 20 mm Titan-beschichtetes HM-Rädchen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: c-AL · Ausführung: mit Brechvorrichtung
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
800 mm
Marke:
HUFA
Schneidrad-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, holtmann fliesenschneider, fliesenschneider, Fliese, Fliesenschneidmaschinen, Säge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 243,14*
€ 276,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 244,00*
€ 276,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 245,64*
€ 277,59*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 245,09*
€ 278,76*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 252,67*
€ 286,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holtmann Werkzeuge
9305
ab € 2,48*
Zubehör
Holtmann Werkzeuge
9315
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.