| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000817066 Herst.-Nr.: 5533 EAN/GTIN: 4007237055335 |
| |
|
| | |
| mit unterer Brechvorrichtung und großem ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung · inkl. 20 mm Titan-beschichtetes HM-RädchenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: c-AL· Ausführung: mit Brechvorrichtung Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 800 mm | Marke: | HUFA | Schneidrad-Ø: | 20 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,88* | € 277,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 245,17* | € 278,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 245,90* | € 279,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 246,28* | € 280,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 252,19* | € 288,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|