Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel DIN 7295 L.800mm 62/25mm ES geschlitzt LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815887
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     26,117, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162261177
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Esche · Kuhfußform · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geschlitzt
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Stielauge:
62/25 mm
für Axt:
1600 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 25mm, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
42
1
€ 5,59*
ab € 4,25*
€ 6,29*
1 Tag
60
15
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,64*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,71*
1 Tag
60
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,73*
4 Tage
60
1
€ 8,90*
ab € 4,86764*
€ 7,03764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
26,116, 11357101
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.