Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel DIN 7295 L.800mm 62/25mm ES geschlitzt LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815885_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815885_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815887
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     26,117, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162261177
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Esche · Kuhfußform · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: geschlitzt
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Stielauge:
62/25 mm
für Axt:
1600 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 25mm, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 5,59*
ab € 4,25*
€ 6,13*
2 Tage
62
15
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,61*
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,65*
Lager 1498
62
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,67*
5 Tage
73
1
€ 8,90*
ab € 4,86764*
€ 7,00764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
26,116, 11357101
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.