Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel DIN 7295 L.800mm 62/25mm ES geschlitzt LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000815887-NW
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     26,117, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162261177
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Esche · Kuhfußform · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geschlitzt
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Stielauge:
62/25 mm
für Axt:
1600 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 25mm, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
15
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,65*
4 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,79*
2 Tage
107
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,81*
Lager 89Y5C
107
1
€ 8,90*
ab € 4,86764*
€ 7,01764*
6 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01764*
€ 8,35099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81764*
€ 8,11299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50764*
€ 7,74409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12764*
€ 7,29189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95764*
€ 7,08959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86764*
€ 5,79249
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
26,116, 11357101
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.