| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000381129 Herst.-Nr.: 3229 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148499411 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifttasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Verschlüssen · Stretcheinsätze · verstellbare Weitenregulierung am Bein · mit Zollstocktasche versehen Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | 58 | Marke: | TERRATREND | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,75* | € 26,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,57* | € 34,32* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 27,65* | € 34,49* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,79* | € 37,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,20* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|