Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

terratrend.JOB Latzhose, Farbe grau/schwarz/orange, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: terratrend.JOB Latzhose
Artikelbild: terratrend.JOB Latzhose
Artikelbild: terratrend.JOB Latzhose
Artikel-Nr.:
     380-383229-775-58
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029148499411
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle mit 100% Polyester Oxford Besatz 600D, 270 g/m²

- seitlicher Stretcheinsatz
- verstärkte abriebfeste Knietaschen mit Klett für Kniepolster
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett
- funktionelle Front- und Beintaschen
- Zollstock- und Handytasche
- Latztasche mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Seiteneingriffe
- Träger in der Länge verstellbar, Farbe grau/schwarz/orange, Größe 58
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose terratrend
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 26,21*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 29,90*
€ 37,00*
€ 4,90*
ab € 29,01*
€ 37,03*
3 Tage
5
€ 5,59*
ab € 30,41*
€ 37,32*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 32,38*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 28,81*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,00*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 28,90*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 28,79*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,25*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6351
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.