Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Gr.L gelb/blau PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000380337
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     3150/L
EAN/GTIN:
     4029201134334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 und EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester mit PU-Beschichtung · Futter: 100% Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-/windabweisend, atmungsaktiv · mit herausnehmbarem Futter · Kapuze im Kragen einrollbar · durchgehender Frontreißverschluss · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Innentasche mit Reißverschluss · Kordelzug in Taille und Saum
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/blau
Größe:
L
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 13688/EN 343/EN ISO 20471+A1 Kl.3
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,59*
€ 46,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,43*
€ 46,22*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 35,68*
€ 46,63*
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 36,13*
€ 46,78*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 37,85*
€ 49,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZG/XXXL
ab € 37,21*
Ähnlich
ASATEX
3150/M
ab € 34,33*
Ähnlich
ASATEX
3150/XL
ab € 34,28*
Ähnlich
ASATEX
3150/XXL
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.