Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt SAFEBELT Gr.XL,119-142cm schwarz TECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374902
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     8180-3
EAN/GTIN:
     4025888000740
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt xl
rückenstützgurt
stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem Elastikmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Material: Stoff: 70% Polyamid / 30% Polyester, Schnalle: 100% Polypropylen
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Hüftumfang:
119-142 cm
Marke:
TECTOR
Weitere Suchbegriffe: Rückengurte, Rückenstützgurte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,57*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 11,25*
Lager 4BULW
51
1
€ 5,59*
ab € 8,45*
€ 11,30*
2 Tage
73
8
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,74*
2 Tage
73
1
€ 6,95*
ab € 8,95*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-2
ab € 8,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-1
ab € 8,35*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-4
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.