Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle AluTherm-Airtech Gr.42 silber Alu-Kälteschutz Bama


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374703
Hersteller:
     Bama
Herst.-Nr.:
     31.00043.0004-42
EAN/GTIN:
     4008402360070
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
42
Marke:
BAMA
Ausführung:
Alu-Kälteschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
5
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,73*
24 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,19*
1 Tag
7
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,36*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 3,69*
€ 5,37*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 3,87*
€ 5,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-39
ab € 3,69*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-40
ab € 3,83*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-41
ab € 3,08*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-43
ab € 3,85*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-44
ab € 3,08*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-45
ab € 3,09*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-46
ab € 3,69*
Ähnlich
Bama
31.01480.0004-39
ab € 3,90*
Ähnlich
Bama
31.01480.0004-40
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.