Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband 800 schwarz L.25m B.19mm Rl.COROPLAST


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353228
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     3000
EAN/GTIN:
     4021393004105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
alterungsbeständig · feuchtigkeitsabweisend · gute dielektrische Eigenschaften · lösungsmittelfrei · beschriftbar · klebstark · temperaturbeständig von -40°C bis +90°C · zum Abdichten von Behältern und Dosen · zum Schutz und zur Verstärkung von Buchrücken · zum Verpacken und Veschließen · zum Basteln und Heimwerken · Bandagieren von defekten Gartenschläuchen · Befestigen junger Bäume an Stützpfählen usw. Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,28mm · Reißkraft: 85N/cm · Klebstoff: Synthesekautschuk · Klebkraft: 5,2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
COROPLAST
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, coroplast isolierband schwarz 25m x 19 mm, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 7,089*
€ 9,189*
3 Tage
28
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,18*
1 Tag
38
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 7,89*
€ 10,19*
1 Tag
38
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,24*
Lager 4BULW
27
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,79*
€ 12,27*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kartonagen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 9,79* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 16 Kartonagen ( entspricht € 196,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.