| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353228 Herst.-Nr.: 3000 EAN/GTIN: 4021393004105 |
| | |
|
| | |
| alterungsbeständig · feuchtigkeitsabweisend · gute dielektrische Eigenschaften · lösungsmittelfrei · beschriftbar · klebstark · temperaturbeständig von -40°C bis +90°C · zum Abdichten von Behältern und Dosen · zum Schutz und zur Verstärkung von Buchrücken · zum Verpacken und Veschließen · zum Basteln und Heimwerken · Bandagieren von defekten Gartenschläuchen · Befestigen junger Bäume an Stützpfählen usw.Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe· Gesamtdicke: 0,28mm· Reißkraft: 85N/cm· Klebstoff: Synthesekautschuk· Klebkraft: 5,2N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, coroplast isolierband schwarz 25m x 19 mm, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 7,149* | € 9,099* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 7,84* | € 9,98* | | | | Lager 2478 | | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,85* | € 10,02* | | | | | | 3 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,86* | € 10,04* | | | | | 6 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 8,27* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 160,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|