Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband 800 schwarz L.25m B.19mm Rl.COROPLAST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353228
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     3000
EAN/GTIN:
     4021393004105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
alterungsbeständig · feuchtigkeitsabweisend · gute dielektrische Eigenschaften · lösungsmittelfrei · beschriftbar · klebstark · temperaturbeständig von -40°C bis +90°C · zum Abdichten von Behältern und Dosen · zum Schutz und zur Verstärkung von Buchrücken · zum Verpacken und Veschließen · zum Basteln und Heimwerken · Bandagieren von defekten Gartenschläuchen · Befestigen junger Bäume an Stützpfählen usw.Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe· Gesamtdicke: 0,28mm· Reißkraft: 85N/cm· Klebstoff: Synthesekautschuk· Klebkraft: 5,2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
COROPLAST
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, coroplast isolierband schwarz 25m x 19 mm, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 7,129*
€ 9,349*
Lager 1498
72
16
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 10,29*
1 Tag
72
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,32*
3 Tage
54
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,35*
1 Tag
51
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,94*
€ 10,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.