Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktülle MS Stecker DN 7,2 LW 9 EWO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351731
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308-051
EAN/GTIN:
     4030875000429
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
-20 bis 100 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1050
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4917*
€ 0,6224*
Lager 4BULW
728
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,69*
1 Tag
1050
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,75*
4 Tage
780
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,75*
4 Tage
10400
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,528*
€ 0,808*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
308-052
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Ähnlich
ewo
308-050
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.