Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.1/2 Zoll 13mm lose HOZELOCK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000350169
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2055 6000
EAN/GTIN:
     5010646051897
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
Kunststoff · mit Wasserstopp und Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
AquaStop
Schlauchgröße:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Marke:
HOZELOCK
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
345
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,87*
Lager 4BULW
322
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,91*
€ 4,90*
2 Tage
460
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 5,18*
2 Tage
460
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,21*
5 Tage
460
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,183*
€ 5,233*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
2035
ab € 6,96*
Ähnlich
Hozelock
2030
ab € 6,18*
Ähnlich
Hozelock
2050 6000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.