Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.1/2 Zoll 13mm lose HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350169
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2055 6000
EAN/GTIN:
     5010646051897
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
Kunststoff · mit Wasserstopp und KnickschutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
AquaStop
Schlauchgröße:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Marke:
HOZELOCK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
234
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,94*
2 Tage
220
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,90*
€ 4,96*
2 Tage
313
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,16*
€ 5,26*
2 Tage
313
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,29*
5 Tage
338
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,203*
€ 5,313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
2035
ab € 6,97*
Ähnlich
Hozelock
2030
ab € 6,20*
Ähnlich
Hozelock
2050 6000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.