Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boots-/Yachtlack farblos glänzend 2,5l Dose CLOU


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000330126
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     30777.00000.002500
EAN/GTIN:
     4007141191877
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzlack
Holzsiegel
Klarlack
klarlack 2500ml
für Holz und Holzwerkstoffe auf Yachten, Sport- und Freizeitbooten innen und außen sowie für hochbeanspruchte Gartenmöbel · seewasserfest · witterungsbeständig · abriebfest · glanzstabil und beständig gegen schwache Laugen/Säuren sowie gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel · 1 Liter reicht für ca. 10 m² je Anstrich Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Farbe:
farblos glänzend
Marke:
CLOU
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Bezeichnung:
Farbe oder Farbzubehörstoffe
REACH - Flammpunkt °C:
41
REACH - Gefahrstoff:
ja
Entzündlich:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1263
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - Signalwörter:
Achtung
REACH - UFI-Nummer:
J83S-S15P-300X-F123

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarlack, aqua clou holzlack, Bootslack, Bootslacke, Holzlacke, Lacke, Versiegelungslack
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 57,66*
1 Tag
29
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 62,63*
1 Tag
29
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 62,88*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 65,12*
Lager 4BULW
21
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 60,47*
€ 75,11*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 75,11*
€ 89,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 71,65*
€ 85,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 68,08*
€ 81,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 65,28*
€ 77,68
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 60,47*
€ 71,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 60,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 225,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfred Clouth Lackfabrik
39100.00000.002500
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.