Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boots-/Yachtlack farblos glänzend 2,5l Dose CLOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000330126
Hersteller:
     Alfred Clouth Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     30777.00000.002500
EAN/GTIN:
     4007141191877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzlack
Holzsiegel
Klarlack
klarlack 2500ml
für Holz und Holzwerkstoffe auf Yachten, Sport- und Freizeitbooten innen und außen sowie für hochbeanspruchte Gartenmöbel · seewasserfest · witterungsbeständig · abriebfest · glanzstabil und beständig gegen schwache Laugen/Säuren sowie gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel · 1 Liter reicht für ca. 10 m² je AnstrichWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Farbe:
farblos glänzend
Marke:
CLOU
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarlack, aqua clou holzlack, Bootslack, Bootslacke, Holzlacke, Lacke, Versiegelungslack
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 57,54*
2 Tage
21
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 45,43*
€ 57,59*
Lager 1498
29
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 62,65*
2 Tage
29
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 62,90*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 65,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 187,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfred Clouth Lackfabrik
39100.00000.002500
ab € 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.